| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-62992-D57-5011816 Herst.-Nr.: 5011816 EAN/GTIN: 4056705118164 |
| |
|
| | |
| Deckenpapier = Testliner
Das große Lagerprogramm für Güter bis 20 kg Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Material: | Wellpappe | Qualität: | 1.20B | Traglast: | 20 | kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, einwellige faltkartons qualität 1.20, fefco 0201, kartons nach fefco-0201 1 wellig, Wellpapp, 1-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung, Verpackungsmaterial, 5011816, 50.11816, 50.118.16 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,2047* | € 1,7447* | | | | | | | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,61* | € 1,81* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 8,40* | € 37,28* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 9,10* | € 37,61* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 3,99* | ab € 16,68* | € 41,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 43,6175* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|