Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 305 x 215 x 160 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 305 x 215 x 160 mm
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 305 x 215 x 160 mm
Artikel-Nr.:
     7223-YT6122927
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     6122927
EAN/GTIN:
     4063963013735
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • Deckenpapier aus Testliner
  • Ideal für den Postversand
  • Für kleinere und leichtere Packgüter
  • Verschluss mit allen Arten von Klebeband
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 20 kg
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
3,56
Qualität:
1.20B
Länge innen:
305 mm
Breite innen:
215 mm
Höhe innen:
160 mm
Pappe:
1-wellig
FEFCO Typ:
201
Traglast:
20 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,2047*
€ 1,7447*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,61*
€ 1,81*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,40*
€ 37,28*
Lager 7223
109
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 9,10*
€ 37,61*
9 Tage
40
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 16,68*
€ 41,85*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,61*
€ 44,7559
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 25,75*
€ 30,6425
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,73*
€ 29,4287
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,99*
€ 23,7881
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,38*
€ 21,8722
pro Packung
ab 48 Packungen
€ 13,55*
€ 16,1245
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,35*
€ 14,6965
pro Packung
ab 96 Packungen
€ 11,76*
€ 13,9944
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,59*
€ 12,6021
pro Packung
ab 144 Packungen
€ 9,53*
€ 11,3407
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 9,36*
€ 11,1384
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 9,10*
€ 10,829
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,364* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.