| |
|
| Artikel-Nr.: 776-EK0001 Herst.-Nr.: 7500081 EAN/GTIN: 4056705000810 |
| |
|
| | |
| - Palette aus behandeltem Vollholzmaterial
- Hergestellt nach UIC-Vorschrift 435-2
- Entsprechen dem IPPC-Standard (ISPM15)
- Für den Export nach USA, Kanada, Mexiko, China, etc. geeignet
- Mit EPAL-Gütebrandzeichen, international tauschfähig und sicher
- Für alle gängigen Stapler und Hubwagen geeignet
- Von allen Seiten befahrbar
- Auch geeignet für Hochregale
- Dynamische Belastbarkeit: 1.100 kg
- Statische Belastbarkeit: 4.100 kg
Weitere Informationen: | | Höhe innen: | 144 mm | Material: | Vollholz | Farbe: | braun | Gewicht VE in KG: | 25 | Breite innen: | 800 mm | Länge innen: | 1200 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tauschpalette, Holz-Palette, Holzpalette, transpak europalette, euro palette, paletten, euro paletten, euromaß, holzpalette, ippc, epal, Flachpalette, Mehrwegpalette, Mehrweg-Palette, 7500081, 7.500.081, 75.000.81, palette |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 776 | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 22,83* | € 43,25* | | | | | | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 30,60* | € 46,31* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 3,99* | ab € 25,16* | € 50,25* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 40,09* | € 53,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 776 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 216,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 776 | | Versand: Lager 776 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|