Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Europalette, neu, 1200x800x144mm, mit Epal-Gütebrandzeichen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Europalette, neu, 1200x800x144mm, mit Epal-Gütebrandzeichen, IPPC-Standard
Europalette, neu, 1200x800x144mm, mit Epal-Gütebrandzeichen, IPPC-Standard
Artikel-Nr.:
     123TP-7500081
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7500081
EAN/GTIN:
     4056705000810
Suchbegriffe:
Euro-Palette
Europalette
Europoolpalette
Tausch-Palette
  • Palette aus behandeltem Vollholzmaterial
  • Hergestellt nach UIC-Vorschrift 435-2
  • Entsprechen dem IPPC-Standard (ISPM15)
  • Für den Export nach USA, Kanada, Mexiko, China, etc. geeignet
  • Mit EPAL-Gütebrandzeichen, international tauschfähig und sicher
  • Für alle gängigen Stapler und Hubwagen geeignet
  • Von allen Seiten befahrbar
  • Auch geeignet für Hochregale
  • Dynamische Belastbarkeit: 1.100 kg
  • Statische Belastbarkeit: 4.100 kg
Weitere Informationen:
Länge innen:
1200 mm
Breite innen:
800 mm
Höhe innen:
144 mm
Material:
Vollholz
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
25
Weitere Suchbegriffe: Tauschpalette, Holz-Palette, Holzpalette, transpak europalette, euro palette, Mehrwegpalette, Mehrweg-Palette, 7500081, 7.500.081, 75.000.81, palette, paletten, euro paletten, euromaß, holzpalette, ippc, epal, Flachpalette
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 22,94*
€ 43,42*
Lager 123
5
Frei Haus
ab € 30,65*
€ 46,49*
6 Tage
100
1
€ 3,99*
ab € 25,27*
€ 50,43*
18 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 39,84*
€ 53,49*
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 46,49*
€ 55,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
ab 15 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 232,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.