Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandverteiler Trafo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     7753-262259
Hersteller:
     Gifas Electric
Herst.-Nr.:
     262259
EAN/GTIN:
     4251401408315
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
Netztrafo
GIFAS-Vollgummi-SicherheitstransformatorTyp 3800 Eingang: 1 Kabelverschraubung M 20 von unten (Außendurchmesser der Zuleitung 7-14 mm) Ausgang:1 Schutzkontaktsteckdose ohne Absicherung Einbauten: - 1 thermischer Überstromschutzschalter 2,0 A auf der Primärseite- Sicherheitstransformator 500 VA, 230/230 V 50 Hz, nach VDE 0570, EN 61558 Abmessungen: H x B x T = 360 x 250 x 133 mmSchutzart: IP 54Gewicht: ca. 10 kg Eigenschaften:- Gehäuse aus schlagfestem Vollgummi mit hoher mechanischer Festigkeit- beständig gegen Säuren und Basen- sehr gute Wetter-, UV- und Ozonbeständigkeit- hohes elektrisches Isolationsvermögen- Steckdosen und andre Komponenten einzeln auswechselbar und VDE geprüft- Einhaltung aller gültigen elektrotechnischen Sicherheitsvorschriften der VDE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 879,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.