Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnweste "Standard" Etui, neon-orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Warnweste "Standard" Etui, neon-orange
Artikelbild Warnweste "Standard" Etui, neon-orange
Detailansicht Warnweste "Standard" Etui, neon-orange
Imagebild Warnweste "Standard" Etui, neon-orange
Artikel-Nr.:
     7702-09404109-00007
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     09404109-00007
EAN/GTIN:
     4024869001271
Suchbegriffe:
KFZ-Warnweste
Pannen-Warnweste
Pannenweste
Signalweste
Warnweste mit stark reflektierenden Reflektionsstreifen zum optimalen Schutz bei Dunkelheit. Einheitsgröße XXL. Standardmäßig im Nylon-Etui erhältlich. Entspricht den Anforderungen der EU-VO 2016/425, Klasse II und der Norm EN ISO 20471:2013+A1:2016. Warnwesten bestehend aus Warnweste Standard - 09004. Im Siebdruck nur in schwarz, silber oder silber reflektierend veredelbar. Aus 100 % Polyester.
Weitere Informationen:
Länge:
650 mm
Breite:
630 mm
Höhe:
2 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
neon-orange
Material:
Textil/Polyester
Gewicht:
0,132 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
09404104-00007
ab € 2,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.