|  |
 |
| Artikel-Nr.: 7702-09060104-00007 Herst.-Nr.: 09060104-00007 EAN/GTIN: 4024869001394 |
| |
|
|  |  |
 | Eine Warnweste für jeden Mitfahrer im PKW. Praktisches 5er Set Warnwesten mit stark reflektierenden Reflektionsstreifen zum optimalen Schutz bei Dunkelheit. Einheitsgröße XXL. Standardmäßig im Nylon-Etui erhältlich. Entspricht den Anforderungen der EU-VO 2016/425, Klasse II und der Norm EN ISO 20471:2013+A1:2016. Warnwesten-Set bestehend aus 5x Warnweste Standard - 09004. Im Siebdruck nur in schwarz, silber oder silber reflektierend veredelbar. Aus 100 % Polyester. Weitere Informationen:  |  | Länge: | 250 mm | Breite: | 210 mm | Höhe: | 85 mm | Durchmesser: | 0 mm | Hauptfarbe: | neon-gelb | Material: | Textil/Polyester | Gewicht: | 0,622 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |