Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleistift "Zimmermann", weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Bleistift "Zimmermann", weiß
Artikelbild Bleistift "Zimmermann", weiß
Detailansicht Bleistift "Zimmermann", weiß
Bleistift "Zimmermann", weiß
Imagebild Bleistift "Zimmermann", weiß
Artikel-Nr.:
     7702-06282001-00002
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     06282001-00002
EAN/GTIN:
     4024869068991
Suchbegriffe:
Schreinerbleistift
Schreinerstift
Tischlerbleistift
Tischlerstift
Klassischer Zimmermannsbleistift in typischer ovaler Form mit größerer Werbefläche als auf normalen Bleistiften. Lieferung erfolgt ungespitzt.
Weitere Informationen:
Länge:
240 mm
Breite:
11 mm
Höhe:
7 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
weiß
Material:
Holz/Lindenholz
Gewicht:
0,013 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
06282006-00002
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.