Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gel-Wärmekissen "Rund", transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Gel-Wärmekissen "Rund", transparent
Artikelbild Gel-Wärmekissen "Rund", transparent
Detailansicht Gel-Wärmekissen "Rund", transparent
Imagebild Gel-Wärmekissen "Rund", transparent
Artikel-Nr.:
     7702-06187010-00001
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     06187010-00001
EAN/GTIN:
     4024869175910
Suchbegriffe:
Körner-Kissen
Körnerkissen
Wärme-Kissen
Wärmeauflage
Gibt ca. 15 Minuten optimale Wärme bis 50°C bei Kristallisation der Flüssigkeit durch Knicken des Metallplättchens. Nach Gebrauch das Wärmekissen 10 Minuten in 100°C kochendes Wasser legen. Wiederverwendbar.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
10 mm
Durchmesser:
95 mm
Hauptfarbe:
transparent
Material:
Kunststoff/PVC 16P
Gewicht:
0,071 kg
Weitere Suchbegriffe: Wärmekissen, körnerkissen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,81*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.