Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gel-Wärmekissen "Oval", klein, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Gel-Wärmekissen "Oval", klein, transparent
Artikelbild Gel-Wärmekissen "Oval", klein, transparent
Detailansicht Gel-Wärmekissen "Oval", klein, transparent
Imagebild Gel-Wärmekissen "Oval", klein, transparent
Artikel-Nr.:
     7702-06177210-00002
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     06177210-00002
EAN/GTIN:
     4024869282885
Suchbegriffe:
Körner-Kissen
Körnerkissen
Wärme-Kissen
Wärmeauflage
Gibt ca. 15 Minuten optimale Wärme bis 50°C bei Kristallisation der Flüssigkeit durch Knicken des Metallplättchens. Nach Gebrauch das Wärmekissen 10 Minuten in 100°C kochendes Wasser legen. Wiederverwendbar.
Weitere Informationen:
Länge:
90 mm
Breite:
63 mm
Höhe:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
transparent
Material:
Kunststoff/PVC 16P
Gewicht:
0,035 kg
Weitere Suchbegriffe: Wärmekissen, körnerkissen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,59*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.