Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gel-Wärmekissen "Rechteck", transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Gel-Wärmekissen "Rechteck", transparent
Artikelbild Gel-Wärmekissen "Rechteck", transparent
Detailansicht Gel-Wärmekissen "Rechteck", transparent
Gel-Wärmekissen "Rechteck", transparent
Artikel-Nr.:
     7702-06172010-00002
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     06172010-00002
EAN/GTIN:
     4024869377956
Suchbegriffe:
Körner-Kissen
Körnerkissen
Wärme-Kissen
Wärmeauflage
Gibt ca. 15 Minuten optimale Wärme bis 50°C bei Kristallisation der Flüssigkeit durch Knicken des Metallplättchens. Nach Gebrauch das Wärmekissen 10 Minuten in 100°C kochendes Wasser legen. Wiederverwendbar.
Weitere Informationen:
Länge:
110 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
10 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
transparent
Material:
Kunststoff/PVC 16P
Gewicht:
0,069 kg
Weitere Suchbegriffe: Wärmekissen, körnerkissen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,89*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
06172010-00003
ab € 0,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.