Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gel-Wärmekissen "Quadrat", transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Gel-Wärmekissen "Quadrat", transparent
Artikelbild Gel-Wärmekissen "Quadrat", transparent
Detailansicht Gel-Wärmekissen "Quadrat", transparent
Gel-Wärmekissen "Quadrat", transparent
Artikel-Nr.:
     7702-06171010-00001
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     06171010-00001
EAN/GTIN:
     4024869175873
Suchbegriffe:
Körner-Kissen
Körnerkissen
Wärme-Kissen
Wärmeauflage
Gibt ca. 15 Minuten optimale Wärme bis 50°C bei Kristallisation der Flüssigkeit durch Knicken des Metallplättchens. Nach Gebrauch das Wärmekissen 10 Minuten in 100°C kochendes Wasser legen. Wiederverwendbar.
Weitere Informationen:
Länge:
98 mm
Breite:
98 mm
Höhe:
15 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
transparent
Material:
Kunststoff/PVC 16P
Gewicht:
0,127 kg
Weitere Suchbegriffe: Wärmekissen, körnerkissen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.