Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gel-Wärmekissen "Herz", rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Gel-Wärmekissen "Herz", rot
Artikelbild Gel-Wärmekissen "Herz", rot
Detailansicht Gel-Wärmekissen "Herz", rot
Gel-Wärmekissen "Herz", rot
Artikel-Nr.:
     7702-06162006-00001
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     06162006-00001
EAN/GTIN:
     4024869175835
Suchbegriffe:
Körner-Kissen
Körnerkissen
Wärme-Kissen
Wärmeauflage
Gibt ca. 15 Minuten optimale Wärme bis 50°C bei Kristallisation der Flüssigkeit durch Knicken des Metallplättchens. Nach Gebrauch das Wärmekissen 10 Minuten in 100°C kochendes Wasser legen. Wiederverwendbar.
Weitere Informationen:
Länge:
110 mm
Breite:
115 mm
Höhe:
10 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
rot
Material:
Kunststoff/PVC 16P
Gewicht:
0,116 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,85*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.