Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnputzbecher "Pure", standard-rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Zahnputzbecher "Pure", standard-rot
Artikelbild Zahnputzbecher "Pure", standard-rot
Detailansicht Zahnputzbecher "Pure", standard-rot
Zahnputzbecher "Pure", standard-rot
Imagebild Zahnputzbecher "Pure", standard-rot
Artikel-Nr.:
     7702-05225006-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     05225006-00000
EAN/GTIN:
     4024869139097
Suchbegriffe:
Mundspülglas
Zahnputzbecher
mundspülglas acryl
mundspülglas
Für die Mundhygiene. Aus Kunststoff und mit großer Werbefläche! Füllmenge: 0,2 Liter.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
91 mm
Durchmesser:
64 mm
Hauptfarbe:
standard-rot
Material:
Kunststoff/Polystyrol
Gewicht:
0,022 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
05225003-00000
€ 0,67*
Ähnlich
elasto
05225004-00000
€ 0,68*
Ähnlich
elasto
05225005-00000
€ 0,65*
Ähnlich
elasto
05225001-00000
€ 1,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.