Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Zahnpflege
>
Zahnputzbecher
>
Artikel
Zahnputzbecher "Pure", weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7702-05225001-00000
Hersteller:
elasto
Herst.-Nr.:
05225001-00000
EAN/GTIN:
4024869138953
Suchbegriffe:
Mundspülglas
Zahnputzbecher
zahnputzbecher kunststoff weiß
mundspülglas acryl
Für die Mundhygiene. Aus Kunststoff und mit großer Werbefläche! Füllmenge: 0,2 Liter.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
91 mm
Durchmesser:
64 mm
Hauptfarbe:
weiß
Material:
Kunststoff/Polystyrol
Gewicht:
0,022 kg
... >
Dienstleistungen
>
Lager 7702
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
mundspülglas
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zahnputzbecher "Pure", standard-blau PP
elasto
05225003-00000
€ 0,67*
Ähnlich
Zahnputzbecher "Pure", standard-gelb
elasto
05225004-00000
€ 0,68*
Ähnlich
Zahnputzbecher "Pure", standard-grün
elasto
05225005-00000
€ 0,65*
Ähnlich
Zahnputzbecher "Pure", standard-rot
elasto
05225006-00000
€ 0,67*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.