Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselanhänger "Reifenprofilmesser", standard-gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Schlüsselanhänger "Reifenprofilmesser", standard-gelb
Artikelbild Schlüsselanhänger "Reifenprofilmesser", standard-gelb
Imagebild Schlüsselanhänger "Reifenprofilmesser", standard-gelb
Artikel-Nr.:
     7702-04302004-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     04302004-00000
EAN/GTIN:
     4024869236512
Suchbegriffe:
Reifenprofil-Tiefenmesser
Reifenprofilmesser
Reifenprofiltiefenmesser
Schlüssel-Anhänger
Immer griffbereit. Reifenprofilmesser mit Öse zum Befestigen am Schlüsselbund. Ohne Schlüsselring.
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Breite:
22 mm
Höhe:
4 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
standard-gelb
Material:
Kunststoff/Polystyrol
Gewicht:
0,005 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.735,89*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,57863* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.268,51*
€ 2.699,5269
pro Packung
ab 1,667 Packungen
€ 1.963,80*
€ 2.336,922
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.929,96*
€ 2.296,6524
pro Packung
ab 3,333 Packungen
€ 1.896,66*
€ 2.257,0254
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.828,77*
€ 2.176,2363
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.779,18*
€ 2.117,2242
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.735,89*
€ 2.065,7091
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
04302002-00000
ab € 1.732,95*
Ähnlich
elasto
04302003-00000
ab € 0,60*
Ähnlich
elasto
04302005-00000
ab € 1.742,61*
Ähnlich
elasto
04302006-00000
ab € 0,60*
Ähnlich
elasto
04302001-00000
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.