Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselanhänger "Reifenprofilmesser", weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Schlüsselanhänger "Reifenprofilmesser", weiß
Artikelbild Schlüsselanhänger "Reifenprofilmesser", weiß
Imagebild Schlüsselanhänger "Reifenprofilmesser", weiß
Artikel-Nr.:
     7702-04302001-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     04302001-00000
EAN/GTIN:
     4024869216705
Suchbegriffe:
Reifenprofil-Tiefenmesser
Reifenprofilmesser
Reifenprofiltiefenmesser
Schlüssel-Anhänger
Immer griffbereit. Reifenprofilmesser mit Öse zum Befestigen am Schlüsselbund. Ohne Schlüsselring.
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Breite:
22 mm
Höhe:
4 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
weiß
Material:
Kunststoff/Polystyrol
Gewicht:
0,005 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,60*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
04302002-00000
ab € 1.742,04*
Ähnlich
elasto
04302003-00000
ab € 0,60*
Ähnlich
elasto
04302004-00000
ab € 1.735,23*
Ähnlich
elasto
04302005-00000
ab € 1.734,54*
Ähnlich
elasto
04302006-00000
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.