Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seifenspender "Basic", 400 ml, transparent-braun/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seifenspender "Basic", 400 ml, transparent-braun/schwarz
Artikel-Nr.:
     7702-01674220-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01674220-00000
EAN/GTIN:
     4024869314968
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender
Seifenspender mit einem Gefäß aus hochwertigem Tritan und einem Spender aus Kunststoff. Perfekte Dosierung, da durch leichten Druck auf den Dosierknopf die gewünschte Menge Seife bzw. Lotion herausgepumpt werden kann. Nachfüllbar und wiederverwendbar, dank der großen Öffnung zum Befüllen. Aufgrund der Feststellfunktion des Spenders kann ein ungewolltes Pumpen verhindert werden. Füllmenge: 0,4 Liter.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
215 mm
Durchmesser:
65 mm
Hauptfarbe:
transparent-braun
Nebenfarbe1:
schwarz
Material:
Kunststoff/Tritan + PP
Gewicht:
0,090 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
01674205-00000
ab € 3,14*
Ähnlich
elasto
01671010-00000
ab € 3,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.