Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seifenspender "Deluxe", 400 ml, transparent/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Seifenspender "Deluxe", 400 ml, transparent/schwarz
Artikelbild Seifenspender "Deluxe", 400 ml, transparent/schwarz
Detailansicht Seifenspender "Deluxe", 400 ml, transparent/schwarz
Seifenspender "Deluxe", 400 ml, transparent/schwarz
Imagebild Seifenspender "Deluxe", 400 ml, transparent/schwarz
Artikel-Nr.:
     7702-01659010-00002
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01659010-00002
EAN/GTIN:
     4024869314388
Suchbegriffe:
Edelstahl-Seifenspender
Edelstahlseifenspender
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hochwertiger Seifenspender mit einem Gefäß aus Tritan und einem Spender aus Edelstahl. Perfekte Dosierung, da durch leichten Druck auf den Dosierknopf die gewünschte Menge Seife bzw. Lotion herausgepumpt werden kann. Nachfüllbar und wiederverwendbar, dank der großen Öffnung zum Befüllen. Füllmenge: 0,4 Liter.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
210 mm
Durchmesser:
65 mm
Hauptfarbe:
transparent
Nebenfarbe1:
schwarz
Material:
Kunststoff/Tritan + Edelstahl
Gewicht:
0,106 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
01662220-00002
ab € 5,08*
Ähnlich
elasto
01662220-00001
ab € 5,10*
Ähnlich
elasto
01662205-00002
ab € 5,09*
Ähnlich
elasto
01662205-00001
ab € 5,09*
Ähnlich
elasto
01659010-00001
ab € 5,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.