Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleecedecke "Supreme", 150x120 cm, navy-blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Fleecedecke "Supreme", 150x120 cm, navy-blau
Artikelbild Fleecedecke "Supreme", 150x120 cm, navy-blau
Detailansicht Fleecedecke "Supreme", 150x120 cm, navy-blau
Fleecedecke "Supreme", 150x120 cm, navy-blau
Artikel-Nr.:
     7702-01646003-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01646003-00000
EAN/GTIN:
     4024869313428
Suchbegriffe:
Bettdecke
Einziehdecke
Schlafdecke
Steppbett
Wertige, weiche Kuscheldecke aus dickem Fleece-Stoff (200g/qm) mit schmalem Kettelrand (Overlock-Stich). Pflegeleicht und strapazierfähig. Waschbar bei 30° und schnelltrocknend. Perfekt geeignet für Schule, Gastronomie, Hotellerie, wie auch für Events und auf der eigenen Couch. Inklusive praktischer Hülle, unmontiert im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Länge:
1500 mm
Breite:
1200 mm
Höhe:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
navy-blau
Material:
Textil/Fleece
Gewicht:
0,345 kg
Weitere Suchbegriffe: bettdecke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,32*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
01646012-00000
ab € 5,33*
Ähnlich
elasto
01646013-00000
ab € 5,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.