Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinkbecher "Turin", standard-blau PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Trinkbecher "Turin", standard-blau PP
Artikelbild Trinkbecher "Turin", standard-blau PP
Detailansicht Trinkbecher "Turin", standard-blau PP
Trinkbecher "Turin", standard-blau PP
Artikel-Nr.:
     7702-01053003-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01053003-00000
EAN/GTIN:
     4024869244913
Suchbegriffe:
Kaffee-Becher
Kaffee-Pott
Kaffeebecher
Kaffeepot
Optimal für Party und Festival. Transparenter Trinkbecher in konischer Form. Füllmenge: 0,4 Liter.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
123 mm
Durchmesser:
63 mm
Hauptfarbe:
standard-blau PP
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,036 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
01053006-00000
ab € 0,72*
Ähnlich
elasto
01053010-00000
ab € 0,72*
Ähnlich
elasto
01053001-00000
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.