Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Imbisseinrichtung
>
Einweggeschirr
>
Einwegbecher
>
Partybecher
>
Artikel
Trinkbecher "Turin", weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7702-01053001-00000
Hersteller:
elasto
Herst.-Nr.:
01053001-00000
EAN/GTIN:
4024869244937
Suchbegriffe:
Kaffee-Becher
Kaffee-Pott
Kaffeebecher
Kaffeepot
Optimal für Party und Festival. Transparenter Trinkbecher in konischer Form. Füllmenge: 0,4 Liter.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
123 mm
Durchmesser:
63 mm
Hauptfarbe:
weiß
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,036 kg
... >
Dienstleistungen
>
Lager 7702
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Kaffeepott
,
Fingerfood Becher
,
Party-Becher
,
Partybecher
,
kaffee-becher plastik
,
fingerfood becher
,
kaffeebecher elasto
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,72*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Trinkbecher "Turin", standard-blau PP
elasto
01053003-00000
ab € 0,73*
Ähnlich
Trinkbecher "Turin", standard-rot
elasto
01053006-00000
ab € 0,72*
Ähnlich
Trinkbecher "Turin", transluzent
elasto
01053010-00000
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen