Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schubladenschrank Serie 7100_7200, H420B1350T960 mm, Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Schubladenschrank Serie 7100_7200, H420B1350T960 mm
C+P Schubladenschrank Serie 7100_7200, H420B1350T960 mm
C+P Schubladenschrank Serie 7100_7200, H420B1350T960 mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
C+P Schubladenschrank Serie 7100_7200, H420B1350T960 mm
GS-geprüft vom TÜV-Thüringen
Artikel-Nr.:
     769-7200-100|S10049
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     7200-100|S10049
EAN/GTIN:
     4050646133569
Suchbegriffe:
Flachablageschrank
Planschrank
Zeichnungsschrank
Zeichnungswagen
Stahl-Schubladenschrank Serie 7100_7200, als Flachablageschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, 2 Schubladenblenden doppelwandig, 134 mm hoch für lichte Schubladen-Nutzhöhe von 120 mm, 1 Schubladenblenden doppelwandig, 66 mm hoch für lichte Schubladen-Nutzhöhe von 55 mm, 3 Ergonomische Bügelgriffe Ergolock aus Metall für einfache Bedienung, matt vernickelt, 3 Schubladen 4/5 ausziehbar, 45 mm hoch, gerastert und unterteilbar für Formate bis DIN A0, hinten mit Deckleiste und vorne mit schwenkbarem Niederhalter, auf langlebigen 2-fach Teleskopschienen mit hoher Traglast von 40 Kg, inkl. Auszugsperre und End-Selbst-Einzug, 1 Zentralverschluss mit Druckzylinderschloss und 2 Schlüsseln, 3 hochwertige Etikettenrahmen aus Kunststoff, selbstklebend, inkl. weißem Beschriftungsschild, Maße (H x B x T): 420 x 1350 x 960 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Blenden: RAL 7035 Lichtgrau, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
EAN Code:
4050646133569
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Höhe:
420 MMT
Breite:
1350 MMT
Tiefe:
960 MMT
Gewicht:
96.09 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 7035 Lichtgrau
Inneneinrichtung:
RAL 7035 Lichtgrau
Schließung:
Zentralverschluss
Traglast Schublade:
40 KGM
Schubladenführung:
Teleskopschienen
Auszugsperre:
Ja
End-Selbsteinzug:
Ja
Material Schubladenblenden:
Stahl doppelwandig
Stapelbar:
Ja
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Schubladenblenden:
lackiert
Material Schubladen:
Stahl
Oberfläche Schubladen:
lackiert
Anzahl Schubladen:
3 H87
Schubladenformat:
DIN A0
Höhe Schubladenwanne:
45
Nutzhöhe Schublade:
55
Schubladen Auszug:
4/5 Auszug
Verschluss:
Druckzylinderschloss
Griff:
Bügelgriff matt vernickelt
Anzahl Schlüssel:
2 H87
Beschriftung:
Etikettenschild
Material Beschriftung:
Papier
Befestigung Beschriftung:
selbstklebend
Zertifkat GS:
Ja
Kippmaß:
1048 MMT
Schubladen Nutztiefe:
900 MMT
Versandart:
per LKW
Weitere Suchbegriffe: Schubfach-Schrank, Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, flachablageschrank a0, flachablageschrank, flachablageschrank c+p, Flachablageschränke, Zeichnungsschränke, Aktenschrank, Aktenschränke, Zeichenschrank, Zeichenschränke, Aufbewahrungsschrank, Planschränke, Aufbewahrungsschränke, Materialschrank, Materialschränke, Kartenschrank, Kartenschränke, Archivschrank, Archivschränke, Lagerschrank, Depotschrank, Lagerschränke, Depotschränke, Sammlerschrank, Sammlerschränke, Grafikschrank, Grafikschränke, Graphikschrank, Graphikschränke, Posterschrank, Stahlschrank, Posterschränke, Stahlschränke, Schrank Stahl, Schränke Stahl, Metallschränke, Schrank Metall, Schränke Metall, 6
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 769
31 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 683,89*
€ 790,58*
28 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 789,01*
€ 887,60*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.017,89*
€ 1.107,39*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 957,05*
€ 1.112,30*
Frei Haus
ab € 1.156,87*
€ 1.253,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 769
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 790,58*
€ 940,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 762,52*
€ 907,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 754,74*
€ 898,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 720,77*
€ 857,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 708,74*
€ 843,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 683,89*
€ 813,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 769
Versand: Lager 769
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 38,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 769
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 69,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
7000-20|
ab € 1,15*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
6103-13|
ab € 3,39*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
7000-10|
ab € 1,15*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
6103-11|
ab € 8,45*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
6103-10|
ab € 1,95*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
7200-706|
ab € 44,41*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
6103-12|
ab € 8,46*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0216-00|
ab € 53,65*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0208-00|
ab € 31,87*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0202-00|
ab € 8,51*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0204-00|
ab € 16,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.