Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schubladenschrank Serie 7100_7200, H420B1350T960 mm, Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Schubladenschrank Serie 7100_7200, H420B1350T960 mm
C+P Schubladenschrank Serie 7100_7200, H420B1350T960 mm
C+P Schubladenschrank Serie 7100_7200, H420B1350T960 mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
C+P Schubladenschrank Serie 7100_7200, H420B1350T960 mm
GS-geprüft vom TÜV-Thüringen
Artikel-Nr.:
     1498-11619-7200-100|S10049
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     7200-100|S10049
EAN/GTIN:
     4050646133569
Suchbegriffe:
Flachablageschrank
Planschrank
Zeichnungsschrank
Zeichnungswagen
Stahl-Schubladenschrank Serie 7100_7200, als Flachablageschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger
Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, 2
Schubladenblenden doppelwandig, 134 mm hoch für lichte Schubladen-Nutzhöhe von 120 mm, 1 Schubladenblenden
doppelwandig, 66 mm hoch für lichte Schubladen-Nutzhöhe von 55 mm, 3 Ergonomische Bügelgriffe Ergolock aus Metall für
einfache Bedienung, matt vernickelt, 3 Schubladen 4/5 ausziehbar, 45 mm hoch, gerastert und unterteilbar für Formate bis DIN
A0, hinten mit Deckleiste und vorne mit schwenkbarem Niederhalter, auf langlebigen 2-fach Teleskopschienen mit hoher
Traglast von 40 Kg, inkl. Auszugsperre und End-Selbst-Einzug, 1 Zentralverschluss mit Druckzylinderschloss und 2
Schlüsseln, 3 hochwertige Etikettenrahmen aus Kunststoff, selbstklebend, inkl. weißem Beschriftungsschild,
Maße (H x B x T): 420 x 1350 x 960 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Blenden: RAL 7035 Lichtgrau, Inneneinrichtung:
RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
420 MMT
Schubladenführung:
Teleskopschienen
Auszugsperre:
Ja
Traglast Schublade:
40 KGM
End-Selbsteinzug:
Ja
Schließung:
Zentralverschluss
Versandart:
per LKW
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Schubladenblenden:
lackiert
Breite:
1350 MMT
Material Schubladen:
Stahl
Tiefe:
960 MMT
Gewicht:
96,09 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 7035 Lichtgrau
Inneneinrichtung:
RAL 7035 Lichtgrau
Material Schubladenblenden:
Stahl doppelwandig
Weitere Suchbegriffe: Schubfach-Schrank, Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, flachablageschrank a0, flachablageschrank, flachablageschrank c+p, Planschränke, Zeichenschrank, Zeichenschränke, Zeichnungsschränke, Depotschrank, Depotschränke, Sammlerschrank, Sammlerschränke, Grafikschrank, Grafikschränke, Graphikschrank, Graphikschränke, Flachablageschränke, Aktenschrank, Aktenschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Materialschrank, Materialschränke, Kartenschrank, Kartenschränke, Archivschrank, Archivschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Posterschrank, Posterschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahl-Schrank, Stahl-Schränke, Metallschränke, Metall-Schrank, Metall-Schränke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 683,89*
€ 790,58*
28 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 789,01*
€ 887,60*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.017,89*
€ 1.107,39*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 957,05*
€ 1.112,30*
Frei Haus
ab € 1.156,87*
€ 1.253,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.107,39*
€ 1.317,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.104,11*
€ 1.313,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.071,11*
€ 1.274,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.047,77*
€ 1.246,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.017,89*
€ 1.211,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
6103-10|
ab € 1,95*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
6103-11|
ab € 8,45*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
6103-12|
ab € 8,46*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
7200-706|
ab € 44,41*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0216-00|
ab € 53,65*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0202-00|
ab € 8,51*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0204-00|
ab € 16,27*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0208-00|
ab € 31,87*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
7000-20|
ab € 1,15*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
7000-10|
ab € 1,15*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
6103-13|
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.