Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Hängerahmen für Hängehefter/-mappenH121B837T355 mm, Schwarzgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Hängerahmen für Hängehefter/-mappenH121B837T355 mm, Schwarzgrau
C+P Hängerahmen für Hängehefter/-mappenH121B837T355 mm, Schwarzgrau
C+P Logo
C+P Hängerahmen für Hängehefter/-mappenH121B837T355 mm, Schwarzgrau
Artikel-Nr.:
     769-3202-811|S10000
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     3202-811|S10000
EAN/GTIN:
     4063332924518
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Hängerahmen
Hängerahmen für Hängehefter/-mappen DIN A4, voll ausziehbar, 2-bahnig,   Maße (H x B x T): 121 x 837 x 355 mm, Inneneinrichtung: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Breite:
837 | 837 MMT
EAN Code:
4063332924518
Höhe:
121 | 121 MMT
Tiefe:
355 | 355 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
8.14 KG
Inneneinrichtung:
RAL 7021 Schwarzgrau
Auszugsperre:
Ja
Material Hängerahmen:
Stahl
Oberfläche Hängerahmen:
lackiert
Versandart:
per Paketdienst
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 769
11 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 126,84*
€ 167,26*
58 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 144,56*
€ 181,01*
42 Tage
17
Frei Haus
ab € 242,00*
€ 298,56*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 252,83*
€ 310,26*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 190,59*
€ 311,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 769
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,26*
€ 199,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,96*
€ 191,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 159,31*
€ 189,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,66*
€ 173,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,79*
€ 161,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,84*
€ 150,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 769
Versand: Lager 769
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 38,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 769
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 69,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.