Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Rollladenschrank Omnispace, H1980B800T420 mm, Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Rollladenschrank Omnispace, H1980B800T420 mm
C+P Rollladenschrank Omnispace, H1980B800T420 mm
C+P Rollladenschrank Omnispace, H1980B800T420 mm
C+P Rollladenschrank Omnispace, H1980B800T420 mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
C+P Rollladenschrank Omnispace, H1980B800T420 mm
Artikel-Nr.:
     769-3201-00|S10049
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     3201-00|S10049
EAN/GTIN:
     4025314274837
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Büromehrzweckschrank
Stahl-Rollladenschrank Omnispace, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen aus durchgehenden, flexiblen Kunststoff-Lamellen (Polypropylen) in Leichtlaufschienen, mit Aluminiumschlossleiste und praktischer Griffmulde für einfache Bedienung, 4 Einlegeböden aus Stahl, lackiert, mit hoher Traglast von 50 kg, 1 Drehzylinderschloss mit 2 Schlüsseln, 1 integrierte Niveauregulierung bis 10 mm, bequem von innen justierbar, Maße (H x B x T): 1980 x 800 x 420 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Rollladen: RAL 7035 Lichtgrau, Inneneinrichtung: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Breite:
800 | 800 MMT
EAN Code:
4025314274837
Höhe:
1980 | 1980 MMT
Tiefe:
420 | 420 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
66.3 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 7035 Lichtgrau
Inneneinrichtung:
RAL 7021 Schwarzgrau
Höhenverstellraster Boden:
15 MMT
Ausführung Front:
Rollladen
Anschlag Front 2:
zueinanderschlagend
Niveauregulierung:
Ja
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Ordnerhöhen max.:
5 H87
Anschlag Front:
DIN links+rechts
Anschlagsart Front:
Querrollladen
Aufhängung Front:
Laufschienen
Material Rollladen:
Kunststoff
Verstellweg Niveauregulierung:
10
Material Einlegeboden:
Stahl
Oberfläche Einlegeboden:
lackiert
Traglast Einlegeboden:
50 KGM
Boden höhenverstellbar:
Ja
Verschluss:
Zylinderschloss
Schließung:
Hakenriegel
Griff:
Griffmulde schwarz
Für Türanschlag:
rechts
Anzahl Schlüssel:
2 H87
Zertifkat GS:
Ja
Kippmaß:
2024 MMT
Lichte Innenhöhe gesamt:
1835 MMT
Lichte Innenbreite sonstige:
650 MMT
Lichte Innentiefe:
380 MMT
Durchgangsmaß Tür (Höhe):
1835 MMT
Durchgangsmaß Tür (Breite):
650 MMT
Versandart:
per LKW
Weitere Suchbegriffe: Büroregalschrank, Querrollladenschrank, Rolladenschrank, Rollladenaufsatzschrank, Rollladenschrank, Vertikalrollladenschrank, querrollladenschrank lichtgrau, rolladenschrank, c+p rolladenschrank, Büroschrank, Büroschränke, Ordnerschränke, Aktenschränke, Universalschrank, Universalschränke, Mehrzweckschrank, Aufbewahrungsschrank, Mehrzweckschränke, Aufbewahrungsschränke, Materialschrank, Materialschränke, Archivschrank, Archivschränke, Rollladenschränke, Stahlschrank, Querrollladenschränke, Stahlschränke, Schrank Stahl, Schränke Stahl, Metallschrank, Metallschränke, Schrank Metall, Schränke Metall
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 769
11 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 405,89*
€ 484,39*
18 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 446,51*
€ 505,16*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 450,76*
€ 510,45*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 462,48*
€ 521,47*
28 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 460,24*
€ 538,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 769
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,39*
€ 576,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,14*
€ 555,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 462,38*
€ 550,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,57*
€ 531,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,04*
€ 516,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,89*
€ 483,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 769
Versand: Lager 769
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 38,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 769
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 69,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3200-701|S10000
ab € 15,77*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3201-811|S10000
ab € 119,86*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3200-701|S10001
ab € 15,77*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3201-82|S10000
ab € 24,91*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3201-80|S10001
ab € 15,25*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3201-811|S10001
ab € 120,19*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3201-88|S10000
ab € 30,47*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3201-88|S10001
ab € 30,41*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3201-80|S10000
ab € 15,17*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3201-82|S10001
ab € 24,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.