Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Stahlregal mit Rückwand Asisto, H1310B800T435 mm, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Stahlregal mit Rückwand Asisto, H1310B800T435 mm
C+P Stahlregal mit Rückwand Asisto, H1310B800T435 mm
C+P Stahlregal mit Rückwand Asisto, H1310B800T435 mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
C+P Stahlregal mit Rückwand Asisto, H1310B800T435 mm
Artikel-Nr.:
     769-140033-000|S10063
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     140033-000|S10063
EAN/GTIN:
     4065714946309
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Stahlregal mit Rückwand Asisto, als Büroregal, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit filigraner Kantenoptik und hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit integrierter Niveauregulierung, bequem von innen bedienbar, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, 1 Abdeckplatte aus Stahl, 2 Einlegeböden aus Stahl lackiert, mit hoher Traglast von 70 kg, Maße (H x B x T): 1310 x 800 x 435 mm, Korpus: RAL 9016 Verkehrsweiß, Inneneinrichtung: RAL 9016 Verkehrsweiß
Weitere Informationen:
Breite:
800 | 800 MMT
EAN Code:
4065714946309
Höhe:
1310 | 1310 MMT
Tiefe:
435 | 435 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
38.35 KG
Korpus:
RAL 9016 Verkehrsweiß
Inneneinrichtung:
RAL 9016 Verkehrsweiß
Traglast Einlegeboden:
70 KGM
Höhenverstellraster Boden:
15 MMT
Material Platte:
Stahl
Niveauregulierung:
Ja
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Ordnerhöhen max.:
3 H87
Verstellweg Niveauregulierung:
40
Material Einlegeboden:
Stahl
Oberfläche Einlegeboden:
lackiert
Boden höhenverstellbar:
Ja
Oberfläche Platte:
lackiert
Stärke Platte:
7 MMT
Zertifkat GS:
Ja
Kippmaß:
1380 MMT
Lichte Innenhöhe gesamt:
1136 MMT
Lichte Innenbreite sonstige:
749 MMT
Durchgangsmaß Tür (Höhe):
1130 MMT
Durchgangsmaß Tür (Breite):
747 MMT
Versandart:
per LKW
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal stahl, aktenregal, aktenregal 80cm breit, Ordnerregale, Aktenregale, Universalregal, Universalregale, Büroregal, Büroregale, Regal, Stahlregal, Regale, Stahlregale, Regal Stahl, Regale Stahl, Metallregal, Metallregale, Regal Metall, Regale Metall
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 769
31 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 326,27*
€ 408,86*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 578,27*
€ 671,83*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 521,95*
€ 674,42*
Preise: Lager 769
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,86*
€ 486,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,33*
€ 465,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 387,35*
€ 460,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,97*
€ 436,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,45*
€ 427,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,27*
€ 388,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 769
Versand: Lager 769
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 38,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 769
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 69,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
140003-80|S10000
ab € 18,13*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
140003-80|S10001
ab € 18,08*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
140003-88|S10001
ab € 36,03*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
140003-88|S10000
ab € 36,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.