Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Einlegeboden aus Stahl lackiert, B794T352 mm, Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Ablageboden lackiert, mit Garderobenstange,
C+P Ablageboden lackiert, mit Garderobenstange,
C+P Ablageboden lackiert, mit Garderobenstange,
Artikel-Nr.:
     CUAZP-140003-88|S10001
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     140003-88|S10001
EAN/GTIN:
     4065714838369
Suchbegriffe:
Einlegeboden
Einlegeboden aus Stahl lackiert, mit ausziehbarer Garderobenstange, Maße (B x T): 794 x 352 mm, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Breite:
794 | 794 MMT
EAN Code:
4065714838369
Tiefe:
352 | 352 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
2.83 KG
Inneneinrichtung:
RAL 7035 Lichtgrau
Traglast Einlegeboden mit Klei:
70 KGM
Höhenverstellraster Boden:
15 MMT
Material Einlegeboden mit Klei:
Stahl
Oberfläche Einlegeboden mit Kl:
lackiert
Boden höhenverstellbar:
Ja
Versandart:
per Paketdienst
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.