Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISDN-Anschlusskabel, 2x RJ11 Stecker, 4-adrig, rund, schwarz, 3,5m, Good Connections®


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ISDN-Anschlusskabel, 2x RJ11 Stecker, 4-adrig, rund, schwarz, 3,5m, Good Connections®
ISDN-Anschlusskabel, 2x RJ11 Stecker, 4-adrig, rund, schwarz, 3,5m, Good Connections®
Artikel-Nr.:
     767-TAA-R035
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     TAA-R035
EAN/GTIN:
     4014619783083
Suchbegriffe:
ISDN-Kabel
isdn kabel
Telefon-Anschlusskabel, RJ11 Stecker auf RJ11 Stecker, Rundkabel, schwarz, Flexibel da Kupferkabel

- Anschlüsse: RJ11 Stecker – RJ11 Stecker
- Aufbau: 4-adrig Rund
- Adern Material: Kupfer
- Stecker: vergossen mit Knickschutztülle
- Stecker Material: Kunststoff
- Kontaktoberfläche: vergoldet
- Farbe Stecker: transparent
- Farbe Kabel: schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
1425
€ 9,90*
ab € 1,33*
€ 1,45*
€ 3,50*
ab € 16,61*
€ 17,67*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.