Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISDN-Anschlusskabel, 2x RJ11 Stecker, 4-adrig, rund, schwarz, 3,5m, Good Connections®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISDN-Anschlusskabel, 2x RJ11 Stecker, 4-adrig, rund, schwarz, 3,5m, Good Connections®
ISDN-Anschlusskabel, 2x RJ11 Stecker, 4-adrig, rund, schwarz, 3,5m, Good Connections®
Artikel-Nr.:
     C1203-TAA-R035
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     TAA-R035
EAN/GTIN:
     4014619783083
Suchbegriffe:
ISDN-Kabel
isdn kabel
Telefon-Anschlusskabel, RJ11 Stecker auf RJ11 Stecker, Rundkabel, schwarz, Flexibel da Kupferkabel

- Anschlüsse: RJ11 Stecker – RJ11 Stecker
- Aufbau: 4-adrig Rund
- Adern Material: Kupfer
- Stecker: vergossen mit Knickschutztülle
- Stecker Material: Kunststoff
- Kontaktoberfläche: vergoldet
- Farbe Stecker: transparent
- Farbe Kabel: schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,37*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.