Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-F06572 Herst.-Nr.: 60011596 EAN/GTIN: 8430220403107 |
| |
|
| | |
| - besser als Cat 5e nach EN 50173-1, 50288-2-2 und ISO/IEC 11801, 61156-5 - 300 MHz - doppelte Gesamtabschirmung (Folie und Geflechtschirm) - 4 x 2 AWG 26/7 - halogenfrei - Farbe: grau - 100 m Ring |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat5, Kat5, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Patch-Kabel, Patchkabel, cat5e patchkabel 100m, alarmkabel 4-adrig, alarmkabel 100m |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 38 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 61,66* | € 80,17* | | | | Lager 767 | 61 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 76,72* | € 98,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,7672* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|