| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-82804 Herst.-Nr.: 81900-1-500 EAN/GTIN: 4017538114020 |
| |
|
| | |
| SAT-Koaxialkabel 1,1/5,0, 3-fach geschirmt, Geflecht, 2x Folie, CCS >100 dB 500m
· Innenleiter: 1,1mm · Isolation: 5,0mm · Adern Material: Kupfergemisch · Schirmung: 2x Alufolie doppelt + 2x Geflecht 64x0,12mm · Schirmmaß: > 100 dB · Wellenwiderstand 75 Ohm · Biegeradius: 45mm · Kapazität: 55 pF/m · Verkürzungsfaktor: 0,82 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | Frei Haus | ab € 130,00* | € 161,37* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 129,97* | € 161,40* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 129,93* | € 161,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|