| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-80906 Herst.-Nr.: 30815-2.5 EAN/GTIN: 4017538126689 |
| |
|
| | |
| Verlängerung-Klinkenstecker 3,5mm Stereo auf Klinkenbuchse 3,5mm, Spiral, 2,5m
· Anschlüsse: 3,5mm Klinken-Stecker - 3,5mm Klinken-Kupplung · Stecker: vergossen · Aufbau/ Schirmung: 10x0,10mm, 10x0,10mm · Adern Material: Kupfergemisch · Stecker Material: Eisen · Kontaktoberfläche: vernickelt · Farbe Kabel: schwarz--Spiralkabel . Farbe Stecker: schwarz |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 1,39* | € 2,21* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 1,40* | € 2,22* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 25,39* | € 35,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|