| |
|
| Artikel-Nr.: 4590-30815-2.5 Herst.-Nr.: 30815-2.5 EAN/GTIN: 4017538126689 |
| |
|
| | |
| Klinken Kabel Verlängerung-Klinkenstecker 3,5mm Stereo auf Klinkenkupplung 3,5mm Stereo, Spiralkabel, 2,5m
· Anschlüsse: 3,5mm Klinken-Stecker - 3,5mm Klinken-Kupplung · Stecker: vergossen · Aufbau: 10x0,10mm · Adern Material: Kupfergemisch · Stecker Material: Eisen · Kontaktoberfläche: vernickelt · Farbe Kabel: schwarz--Spiralkabel · Farbe Stecker: schwarz Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Länge: | 2.5m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spiralkabel, Spiralleitung, klinken kabel stecker-stecker 2,5m, klinken kabel stecker-stecker, klinkenkabel stecker-stecker stereo, Klinkenst. 3, 5mm / Klinkenbuchse 3, 5mm, Klinken-Verlängerung, Klinken-Spiralkabel, AUX-Verlängerung, Klinken-Verlängerungskabel, Klinke-Aux-Kabel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4590 | | | | | | € 4,50* | ab € 1,40* | € 2,22* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 1,41* | € 2,23* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 25,38* | € 35,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4590 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4590 | | Versand: Lager 4590 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|