Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-74886 Herst.-Nr.: DA-90354 EAN/GTIN: 4016032383161 |
| |
|
| | |
| Universelle Wandhalterung zur Montage von Monitor und Tastatur mit flexibler Einstellmöglichkeit der Arbeitshöhe. Richten Sie einen Arbeitsplatz ein, der von vielen Personen trotz unterschiedlicher Körpergröße mit zwei schnellen Handgriffen individuell in der Arbeitshöhe angepasst werden kann. Beachten Sie bei der Auswahl der Halterung bitte lediglich das VESA Maß, sowie das Gewicht Ihres Monitors um die Kompatibilität zu prüfen. · Integrierte Kabelführung · Geeignet für VESA Normabstände 75 x 75 und 100 x 100 mm · Maximale Belastbarkeit bis zu 8 kg · Gewicht: 4,2kg · Abmessungen: 700 x 700 x 520 mm Lieferumfang: · Wandhalterung · Schrauben zur Monitor Montage · Bedienungsanleitung |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, LED-Halter, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Monitorträger, Keyboard Arm, Tastaturarm, Tastaturschwenkarm, Tastaturablage, Tastaturhalterung, lcd-wandhalterung neigbar, halterung tv |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 79,60* | € 97,37* | | | | | 2 Tage | | | | | € 13,00* | ab € 80,05* | € 97,38* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 80,04* | € 97,71* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 81,86* | € 99,56* | | | | Lager 767 | | | | | | Frei Haus | ab € 199,52* | € 226,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|