Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-74801 Herst.-Nr.: 85040 EAN/GTIN: 4054007850409 |
| |
|
| | |
| Der ednet USB 2.0 Notebook HUB zeichnet sich als optimaler Begleiter für jedes Notebook aus. Er bietet Platz für bis zu vier USB Geräte, sodass man Arbeitsplatz und Privatbereich bei Bedarf erweitern kann. Mäuse, Tastaturen, USB-Sticks, Drucker, Scanner, etc. können einfach nach dem Plug & Play Prinzip angeschlossen werden, ohne das weitere Installationen benötigt werden. Das Gehäuse ist kompakt gehalten, um auch Platz in jeder Notebooktasche zu finden und einem Einsatz außerhalb nichts im Wege steht. Der ednet USB 2.0 Notebook HUB beschreibt somit Flexibilität in einem Produkt. · 4 USB 2.0 Ports · Datentransferrate bis zu 480 Mbps · Kompatibel mit Windows, Mac, Linux · Maße: 1,4 x 1,5 x 9,4 cm · Farbe: Silber Lieferumfang: · USB 2.0 Notebook HUB, 4-Port · Bedienungsanleitung |
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 5,18* | € 7,62* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,18* | € 7,70* | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 5,84* | € 8,41* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 4,77* | € 9,36* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 7,32* | € 10,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|