Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ednet Notebook USB 2.0 Hub 4-Port, Plug & Play Datentransfer bis zu 480Mbps


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ednet Notebook USB 2.0 Hub 4-Port, Plug & Play Datentransfer bis zu 480Mbps
Ednet Notebook USB 2.0 Hub 4-Port, Plug & Play Datentransfer bis zu 480Mbps
Ednet Notebook USB 2.0 Hub 4-Port, Plug & Play Datentransfer bis zu 480Mbps
Ednet Notebook USB 2.0 Hub 4-Port, Plug & Play Datentransfer bis zu 480Mbps
Ednet Notebook USB 2.0 Hub 4-Port, Plug & Play Datentransfer bis zu 480Mbps
Ednet Notebook USB 2.0 Hub 4-Port, Plug & Play Datentransfer bis zu 480Mbps
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29837726
Hersteller:
     Ednet
Herst.-Nr.:
     85040
EAN/GTIN:
     4054007850409
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub
Der ednet USB 2.0 Notebook HUB zeichnet sich als optimaler Begleiter für jedes Notebook aus. Er bietet Platz für bis zu vier USB Geräte, sodass man Arbeitsplatz und Privatbereich bei Bedarf erweitern kann. Mäuse, Tastaturen, USB-Sticks, Drucker, Scanner, etc. können einfach nach dem Plug & Play Prinzip angeschlossen werden, ohne das weitere Installationen benötigt werden. Das Gehäuse ist kompakt gehalten, um auch Platz in jeder Notebooktasche zu finden und einem Einsatz außerhalb nichts im Wege steht. Der ednet USB 2.0 Notebook HUB beschreibt somit Flexibilität in einem Produkt.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
4
Hostschnittstelle
USB 2.0
Hub-Schnittstellen
USB 2.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
165 mm
Verpackungstiefe
55 mm
Verpackungshöhe
190 mm
Paketgewicht
100 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
94 mm
Höhe
14 mm
Gewicht
20 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.