Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-67231 Herst.-Nr.: 20342 EAN/GTIN: 4040849203428 |
| |
|
| | |
| Goobay Kfz Sicherungssortiment, 101 tlg., unverpackt - Maße der Flachsicherungen: 19,1 x 5,1 x 18,5 mm je 10 Stück: 5 A (orange), 7,5 A (grau), 30 A (grün) je 15 Stück: 10 A (rot), 15 A (blau), 25 A (klar) je 25 Stück: 20 A (gelb) inkl. Werkzeug zum einfachen entnehmen der Sicherung (Sicherungszieher) |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 2 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 5,54* | € 7,94* | | | | Lager 767 | | | | 1 | | pro Stück | € 9,90* | ab € 10,92* | € 15,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|