Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-63337 Herst.-Nr.: 51649 EAN/GTIN: 4040849516498 |
| |
|
| | |
| Goobay Audio Adapterkabel AUX, 3,5 mm Klinke zu Stereo Cinch-Stecker, CU, Schwarz, Staubschutztüte - Klinke 3,5 mm Stecker (3-Pin, stereo) > 2x Cinch-Stecker (Audio links Goobay-Cinchkabel, um digitale Audiosignale in bester Tonqualität zu übertragen. Der Klinkenstecker lässt sich mit allen 3,5-mm-Klinkenbuchsen verbinden, die z. B. in Kopfhörern, Notebooks, Smartphones und Tablets verbaut sind. 2x Cinchstecker (rot/weiß) zum Anschluss an Geräte wie z. B. Receiver, Verstärker und Boxen Geschirmtes Verbindungskabel mit hochwertigem Innenleiter aus reinem Kupfer für eine optimale Klangqualität Genormte, passgenaue Stecker für minimale Übertragungswiderstände Das Goobay-Audiokabel ist ideal für die Verbindung von Kopfhörern (3,5-mm-Klinken-Eingang) mit einem Verstärker geeignet. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel Cinch, Adapterkabel RCA, Cinch Adapterkabel, RCA Adapterkabel, Chinch-Kabel, Chinchkabel, Cinch Kabel, Cinchkabel, RCA Kabel, Adapter Klinke, Klinke Adapter, Klinken Adapter, Adapterkabel Klinke, Klinke Adapterkabel, chinchkabel 1,5m, chinch kabel, adapterkabel klinke 2,5mm stecker |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 0,66* | € 1,09* | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 0,69* | € 1,14* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,71* | € 1,18* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,69* | € 1,89* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 7,42* | € 10,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|