Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-63315 Herst.-Nr.: 51445 EAN/GTIN: 4040849514456 |
| |
|
| | |
| Goobay SAT-Vorrang-Splitter, Silber, Staubschutztüte - verteilt 1 LNB auf 2 SAT-Receiver Geeignet für 3D, SD, HD, Full HD, UHD, Ultra HD (4K), analoge und digitale Übertragung (DVB-S) Zum Anschluss von zwei Satelliten-Receivern an einer Koaxialleitung (ein Master- und ein Slave-Anschluss) Master-Ausgang bestimmt die Programmumschaltung solange der Receiver an diesem Anschluss eingeschaltet ist. Slave-Ausgang mit Receiver (2) bestimmt die Programmschaltung, wenn Receiver (1) nicht eingeschaltet ist. Schaltsignale 13 V/18 V, 22 KHz ON/OFF, DiSEqC vom Receiver 1/2 Frequenzbereich: 950 MHz ~ 2400 MHz Dioden entkoppelt |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 4,99* | € 7,57* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 5,00* | € 7,59* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 5,63* | € 8,39* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,34* | € 12,13* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 22,82* | € 31,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|