Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAT Vorrang-Schalter, verteilt/schaltet 1 LNB auf 2 SAT-Receiver


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SAT
SAT
Artikel-Nr.:
     1039U-931951445
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     51445
EAN/GTIN:
     4040849514456
Suchbegriffe:
DiSEqC-Umschalter
F-Stecker
LNB
LNC
SAT Vorrang-Schalter, verteilt/schaltet 1 LNB auf 2 SAT-Receiver

verteilt/schaltet 1 LNB auf 2 SAT-Receiver

- Anschluss von 2 Satelliten-Receivern an einer Koaxialleitung (ein Master und ein Slave Anschluss)

- Master Ausgang: Receiver (1) angeschlossen und bestimmt LNB Ausgang / Programmumschaltung

- Slave Ausgang: Receiver (2) angeschlossen und bestimmt LNB Ausgang/Programmumschaltung nur, wenn Receiver (1) ausgeschaltet / auf Standby

- Receiver AUS/Standby festgelegt bei 0 DC

- Schaltsignale 13 V / 18 V, 22 KHz ON/OFF, DiSEqC vom Receiver 1/2

- Frequenzbereich: 950 MHz ~ 2400 MHz

- Dioden entkoppelt

Kennzeichnungen: CE, WEEE
Höhe: 15.5 mm
Länge: 60.5 mm
Breite: 49.8 mm
Farbe: Silber
Farbversion: Silber
Bedienungsanleitung: en, de

Weitere Suchbegriffe: DVB-S Receiver, Digitaler Sat Receiver, SAT-Receiver, lnb goobay, diseqc-umschalter, SAT, Vorrang-Schalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1265
€ 9,90*
ab € 4,33*
€ 6,64*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 4,99*
€ 7,55*
€ 4,50*
ab € 5,61*
€ 8,28*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 8,32*
€ 12,06*
€ 3,50*
ab € 22,86*
€ 31,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.