Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DVI Monitorkabel Single Link 5 m, DVI-Digital 18+1, AWG28


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DVI Monitorkabel Single Link 5 m, DVI-Digital 18+1, AWG28
DVI Monitorkabel Single Link 5 m, DVI-Digital 18+1, AWG28
Artikel-Nr.:
     767-SO-53229
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K5433.5V2
EAN/GTIN:
     4049759083090
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 18+1 5m
  • Kabel für Digital Visual Interface
  • Molex-kompatibel
  • Single-Link
  • Geeignet für Auflösungen bis zu 1920 x 1200
  • Farbe schwarz
  • Ausführung: 2 x DVI-D 18+1 Stecker
  • Länge: 5 m
  • Querschnitt: AWG24
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel 5m, dvi kabel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
256
€ 9,90*
ab € 7,12*
€ 10,24*
€ 4,90*
ab € 7,13*
€ 10,25*
€ 6,78*
ab € 7,30*
€ 10,48*
€ 6,90*
ab € 8,03*
€ 11,45*
€ 5,95*
ab € 8,68*
€ 12,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LogiLink
KAB0007
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.