Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kabelmeister® Anschlusskabel USB 2.0 EASY Stecker A an Stecker B, gewinkelt, schwarz, 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kabelmeister® Anschlusskabel USB 2.0 EASY Stecker A an Stecker B, gewinkelt, schwarz, 1m
kabelmeister® Anschlusskabel USB 2.0 EASY Stecker A an Stecker B, gewinkelt, schwarz, 1m
kabelmeister® Anschlusskabel USB 2.0 EASY Stecker A an Stecker B, gewinkelt, schwarz, 1m
Artikel-Nr.:
     767-SO-35670
Hersteller:
     Kabelmeister
Herst.-Nr.:
     SO-35670
EAN/GTIN:
     4014619828579
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
EASY-USB Kabel von kabelmeister. Dieses Kabel besitzt dem neuartigen EASY USB A-Stecker. Der Stecker bietet den Vorteil, dass er in beide Richtung in die USB A-Buchse gesteckt werden kann. Somit muss an schwer zugänglichen Stellen nicht mehr auf die Ausrichtung des Steckers geachtet werden, sondern kann direkt eingesteckt werden.

- Anschlüsse: EASY USB Stecker A gewinkelt an USB Stecker B
- USB-A Stecker beidseitig verwendbar
- Drahtquerschnitt: 28 AWG Strom- und Datenleitung
- Kontakte vergoldet
- Farbe: schwarz
- Länge inkl. Anschlüsse: ca. 1m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,65*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.