Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel USB 2.0 Stecker A an Stecker Mini B 5-pin, schwarz, 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlusskabel USB 2.0 Stecker A an Stecker Mini B 5-pin, schwarz, 1m
Anschlusskabel USB 2.0 Stecker A an Stecker Mini B 5-pin, schwarz, 1m
Anschlusskabel USB 2.0 Stecker A an Stecker Mini B 5-pin, schwarz, 1m
Artikel-Nr.:
     767-SO-30357
Hersteller:
     Kabelmeister
Herst.-Nr.:
     SO-30357
EAN/GTIN:
     4014619619573
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
usb kabel usb 2.0 usb a schwarz
Das USB 2.0 Anschlusskabel von kabelmeister® bietet eine gleichbleibend hohe Datenübertragungsrate von bis zu 480Mbit/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und Steckern mit Kupferkontakten.

Mit diesem Kabel verbinden Sie ihre Kamera und viele weitere Geräte mit einem USB-Anschluss zum Beispiel an ihrem Computer oder Ladegerät.

Technische Spezifikation:

- USB 2.0 Anschlusskabel
- Anschlüsse: USB Stecker A auf USB Stecker Mini B 5-pin
- Hi-Speed, bis zu 480 Mbit/s Datenübertragungsrate
- USB 2.0 Standard, abwärtskompatibel zu USB 1.1
- Kabelmaterial und Kontakte aus 99,9% sauerstofffreiem Kupfer (OFC)
- Kabeldurchmesser: 4,0 mm
- Leiterquerschnitt: AWG28
- Schirmung: Geflecht- und Folienschirmung

Farbe: schwarz
Länge: 1,0m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,99*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.