Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-NL-1496 Herst.-Nr.: 20655 EAN/GTIN: 4014619307395 |
| |
|
| | |
| Beschreibung: Mit diesem Notebookschloss von Navilock können verschiedene Geräte, wie Notebook, Beamer, Monitor etc. an jedem Ort gesichert werden. Das 1,8 m lange Stahlkabel mit Schlüssel-Schloss lässt sich ganz einfach um Gegenstände, wie z. B. Tischbein, Stuhl oder Ähnliches anbinden und sichert somit das Gerät vor Diebstahl. HP Nano Slot kompatibel Dieses Notebookschloss ist mit dem sogenannten HP Nano Slot kompatibel. Als HP Nano Slot wird die 2,5 x 6,0 mm große Öffnung am Gehäuse bezeichnet. An vielen Geräten ist diese Öffnung mit einem Schloss-Symbol gekennzeichnet. Verriegeln des Schlosses ohne Schlüssel Durch den besonderen Mechanismus des Laptopschlosses ist ein Verriegeln des Schlosses ohne Schlüssel möglich. Der passende Schlüssel wird lediglich zum Entriegeln benötigt. Spezifikation: - Stahlkabel mit Plastikschutz - Schlüssel-Schloss - Kompatibel mit HP Nano Slot 2,5 x 6,0 mm - Kabeldurchmesser: ca. 4,5 mm - Kabellänge: ca. 1,8 m - Farbe: silber Systemvoraussetzungen: - Sicherungsbuchse am Gerät Packungsinhalt: - Notebook Sicherungskabel - 2 x Schlüssel - Bedienungsanleitung |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 10,88* | € 15,23* | | | | | 4 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 10,89* | € 15,25* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 11,51* | € 16,11* | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 12,85* | € 17,95* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 14,41* | € 19,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|