Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-NL-1335 Herst.-Nr.: 61958 EAN/GTIN: 4014619128044 |
| |
|
| | |
| Mit diesem USB Ladeadapter von Navilock können zwei USB Geräte im Auto oder im LKW über den Zigarettenanzünder betrieben und geladen werden. Er unterstützt eine Spannungsversorgung von insgesamt 2100 mA für beide USB Ports zusammen. Somit werden die gesamten 2100 mA nur beim Anschluss von einem USB Gerät zur Verfügung gestellt. Entsprechend teilt sich die Spannung auf beide USB Ports, wenn zwei USB Geräte angeschlossen werden. Die minimale Größe des Adapters ermöglicht es, dass dieser dauerhaft in Ihrem Zigarettenanzünder eingesteckt bleiben und die Abdeckung bei einigen Autos trotzdem geschlossen werden kann. - 2 x USB-A Port - Eingang: DC 12-24 V - Ausgang: DC 5 V / 2100 mA - LED Anzeige - Überstromschutz - Betriebstemperatur: -40 °C ~ 65 °C - Lagerungstemperatur: -40 °C ~ 85 °C |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät, Ladegerät Zigarettenanzünder, Ladegerät für Zigarettenanzünder, Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ, Zigarettenanzünder-Ladegerät, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, USB KFZ Ladeadapter, USB KFZ Netzteil, USB KFZ-Ladekabel, usb kfz-ladekabel 2 fach, kfz zigarettenanzünder ladegerät, navilock usb ladegerät |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 5,69* | € 8,57* | | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 9,15* | € 13,47* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 16,26* | € 23,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|