|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE0-14542080 Herst.-Nr.: 61958 EAN/GTIN: 4043619619580 |
| |
|
|  |  |
 | Mit diesem USB Ladeadapter von Navilock können zwei USB Geräte im Auto oder im LKW über den Zigarettenanzünder betrieben und geladen werden. Er unterstützt eine Spannungsversorgung von insgesamt 2100mA für beide USB Ports zusammen. Somit werden die gesamten 2100mA nur beim Anschluss von einem USB Gerät zur Verfügung gestellt. Entsprechend teilt sich die Spannung auf beide USB Ports, wenn zwei USB Geräte angeschlossen werden. Die minimale Größe des Adapters ermöglicht es, dass dieser dauerhaft in Ihrem Zigarettenanzünder eingesteckt bleiben und die Abdeckung bei einigen Autos trotzdem geschlossen werden kann. Technische Daten - 2 x USB-A Port. - Eingang: DC 12-24V. - Ausgang: DC 5V / 2100mA. - LED Anzeige. - Überstromschutz. - Betriebstemperatur: -40 °C ~ 65 °C. - Lagerungstemperatur: -40 °C ~ 85 °C. Packungsinhalt - DC Ladeadapter. - Bedienungsanleitung . Verpackung - Blister. Weitere Informationen: Energie | Eingangsspannung | 12 - 24 V |  | Maximale Ausgangsspannung | 5 V |  | Ausgangsstrom | 2100 mA | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 85044090 | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 65 °C | Design | Produktfarbe | Schwarz |  | LED-Anzeigen | Ja | Leistungen | Aufladetyp | Auto |  | Aufladekompatibilität | Handy, MP3, MP4, PDA |  | Energiequelle | Zigarettenanzünder |  | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |  | Betriebsprinzip | Kontakt |  | Energieschutzeigenschaften | Überstrom |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Zigarettenanzünder, Ladegerät für Zigarettenanzünder, Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ, Zigarettenanzünder-Ladegerät, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, USB KFZ Ladeadapter, USB KFZ Netzteil, USB KFZ-Ladekabel, ladegerät zigarettenanzünder, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
|  |  |
| |