Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Navilock - Auto-Netzteil - 2100 mA - 2 Ausgabeanschlussstellen (USB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-978883
Hersteller:
     Navilock
Herst.-Nr.:
     61958
EAN/GTIN:
     4043619619580
Suchbegriffe:
KFZ Kleingeräte Adapter
KFZ Netzgerät
KFZ Netzteil
Ladegerät USB

Übersicht

Kurzinfo  Navilock - Auto-Netzteil - 2100 mA - 2 Ausgabeanschlussstellen (USB)
Gruppe  Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller  NAVILOCK
Hersteller Art. Nr.  61958
Modell  
EAN/UPC  4043619619580

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Navilock Auto-Netzteil
Produkttyp  Auto-Netzteil
Ausgangsanschlusstyp  USB
Erforderliche Netzspannung  12 / 24 V
Geleistete Netzspannung  5 V

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Auto-Netzteil
  
Stromversorgungsgerät  
Erforderliche Netzspannung  12 / 24 V
Eingangsanschlüsse  Pkw-Zigarettenanzünder
Geleistete Netzspannung  5 V
Ausgabeanschlussstellen  Gesamt 2: 4-polig USB Typ A
Elektrischer Strom max.  2100 mA
Merkmale  LED-Anzeige, Überstromschutz

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Produkttyp:
Auto-Netzteil
Erforderliche Netzspannung:
12 / 24 V
Eingangsanschlüsse:
Pkw-Zigarettenanzünder
Geleistete Netzspannung:
5 V
Ausgabeanschlussstellen:
Gesamt 2: 4-polig USB Typ A
Elektrischer Strom max.:
2100 mA
Merkmale:
LED-Anzeige, Überstromschutz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
€ 9,90*
ab € 5,70*
€ 8,61*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 9,09*
€ 13,56*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 16,27*
€ 23,41*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.