Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mdrill One, 48 kHz, schwarz, Thronmax® [M2]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mdrill One, 48 kHz, schwarz, Thronmax® [M2]
Mdrill One, 48 kHz, schwarz, Thronmax® [M2]
Artikel-Nr.:
     767-LG-5426
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     M2
EAN/GTIN:
     4052792054910
Suchbegriffe:
Gesangsmikrofone
Gesangsmikrophone
Instrumentenmikrofone
Instrumentenmikrophone
Schluss mit zweitklassigem Sound und erleben Sie die Klangqualität von Thronmax! Das Mdrill One überzeugt nicht nur durch sein Aussehen, sondern hat auch technisch so einiges zu bieten. Egal ob für Streamer, Gamer oder Musiker, das M2 bietet mit seinen 3 Kondensatorkapseln und 4 Aufnahmemustern alles, damit Ihre Aufnahmen einen besonders klaren und vollen Sound erhalten. Für eine einfache und unkomplizierte Handhabung besitzt das Mdrill One Knöpfe zum Muten des Mikrofons und Einstellen der Richtcharackteristik, wie auch Lautstärke- und Gainregler und lässt sich dank seiner Mikrofonhalterung mit Universalgewinde auf fast alle üblichen Mikrofonständer anbringen. Somit können Sie jederzeit entscheiden, wie Sie das Mikrofon am besten in Ihr persönliches Gaming/Streaming-Setup integrieren. Mit der patentierten Vertigain Technologie werden Ihre aufgenommenen Sounds bis zu 10% klarer als mit herkömmlichen Mikrofonen.

HD Aufnahmen in Studioqualität
Abtastrate: 48 kHz, 16 Bit Aufnahme
Frequenz: 20 Hz – 20 kHz
4 Richtcharakteristiken: nierenförmig (für Streaming, Gamer und Instrumente), Stereo (Gesang), bidirektional (Interviews oder Duetts), 360° omnidirektional (z.B. Telefonkonferenzen)
Anschluss 1: 3,5 mm Klinkenbuchse für Monitor-Kopfhörer
Anschluss 2: USB-C (inkl. 3m geflochtenes USB-C Kabel)
3x 16 mm Kondensatorkapseln
RGB LED Kontrollleuchte mit 7 Farbmodi
Mit Universalgewinde für z.B. Mikrofonspinne, Mikrofonständer, Stative etc.
Perfekt für Youtuber und Gamer oder Telefonkonferenzen
Patentierte Vertigain Technologie. Aufgenommene Sounds werden bis zu 10% klarer als mit herkömmlichen Mikrofonen
Unterstützt MAC, WINX, PS4 und Linux
Farbe: Schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
129
€ 9,90*
ab € 60,04*
€ 62,83*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 147,23*
€ 152,91*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,83*
€ 74,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,57*
€ 74,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,66*
€ 73,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,37*
€ 73,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,04*
€ 71,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.