Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thronmax Mdrill one Schwarz Tischmikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thronmax Mdrill one Schwarz Tischmikrofon
Thronmax Mdrill one Schwarz Tischmikrofon
Thronmax Mdrill one Schwarz Tischmikrofon
Thronmax Mdrill one Schwarz Tischmikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE4-80379671
Hersteller:
     Thronmax
Herst.-Nr.:
     M2
EAN/GTIN:
     8711122032610
Suchbegriffe:
Gesangsmikrofone
Gesangsmikrophone
Instrumentenmikrofone
Instrumentenmikrophone
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Gewicht
698 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
280 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Paketgewicht
732 g
Energie
Energieverbrauch
150 mA
Eingangsspannung
5 V
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Befestigungstyp
Tisch
Kabellänge
3 m
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8518100090
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Schnellstartübersicht
Ja
Mikrofon
Typ
Tischmikrofon
Mikrofon-Frequenz
20 - 20000 Hz
Bit-Rate
16 Bit
Samplerate
48 kHz
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörerausgang
Ja
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,12*
€ 97,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,44*
€ 93,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,36*
€ 83,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,88*
€ 81,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,82*
€ 72,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.